5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷