カテゴリ

  • 安全標識(5)
さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(11)
  • ユニット(7)
  • ミツギロン
  • エスコ(4)
  • 日本緑十字社(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • つくし工房(2)
  • グリーンクロス(2)
  • テラモト(1)
  • JAPPY(1)
  • ブランドをもっと見る

「電気 安全 標識 禁止」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
埋設物標識シート ミツギロン埋設物標識シートミツギロン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。<br />メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。<br />ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。<br />脆化温度-100℃以下。<br />硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。<br />試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
54,980税込60,478
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン
45,980税込50,578
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら