ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板とし
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
トラスコ品番160-7776
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
取付け方法粘着シール
表示内容駐車場
1セット(60個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです
表示内容無地
材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE
セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋
質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)
色白
高さ(mm)550
質量(g)800
奥行(mm)45
間口(mm)390
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に使用シーンに合わせた誘導表示が可能です。
仕様誘導表記シール
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)369
色イエロー
高さ(mm)122
関連キーワード