カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 日用品(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • モノタロウ(2)
  • 篠原電機(2)
  • DAIM(2)
  • カメダデンキ(4)
  • 末松電子製作所(37)
  • 湯浅化成(2)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 日東工業(3)
  • アポロ(7)
  • 未来のアグリ(8)
  • SMC(3,939)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(159)
  • オカムラ(岡村製作所)(143)
  • TRUSCO(116)
  • DENSO(デンソー)(69)
  • コクヨ(57)
  • ノーブランド(51)
  • エスコ(49)
  • 生興(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガイシ」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)SDG株式会社
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
67,980税込74,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ファンターボ吐出口外径(Φmm)75吸込口内径(Φmm)123
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
479,800税込527,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
499,800税込549,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
329,800税込362,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア SDG株式会社電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアSDG株式会社
139,800税込153,780
1台
50日以内出荷
構造(羽根車)渦流ファンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.47MB)
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
319,800税込351,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
489,800税込538,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズSDG株式会社
439,800税込483,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
409,800税込450,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズSDG株式会社
519,800税込571,780
1台
45日以内出荷から65日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
399,800税込439,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型SDG株式会社
589,800税込648,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
459,800税込505,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
399,800税込439,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズSDG株式会社
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
339,800税込373,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
439,800税込483,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型SDG株式会社
499,800税込549,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズSDG株式会社
349,800税込384,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプSDG株式会社
769,800税込846,780
1個
30日以内出荷
(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプSDG株式会社
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプSDG株式会社
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
41,980税込46,178
1台
30日以内出荷
型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.09MB)吐出方向上部垂直
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
38,980税込42,878
1台
30日以内出荷
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ガストブロア(U2V-E) SDG株式会社ガストブロア(U2V-E)SDG株式会社
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!
用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタSDG株式会社
33,330税込36,663
1個
翌日出荷
ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタSDG株式会社
37,890税込41,679
1個
翌日出荷
油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタSDG株式会社
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタSDG株式会社
4,660税込5,126
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル
ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタSDG株式会社
6,970税込7,667
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら