「ダイス m3.5」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械
タイプ縦型
電源(V)三相200級
周波数50/60Hz
関連キーワード