12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。
芯数2
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
質量(kg)0.2
トラスコ品番375-3361
材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅
電線長さ(m)3
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード