「フィーダー端子 整合器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05
静電容量67(1kHz)
外径(mm)(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体外径(Φmm)(内部)1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
関連キーワード