「小判コード 1.25」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
色灰
外寸(mm)4.7×7.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
色灰
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格
質量(kg)4
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
関連キーワード