「平編 アース」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
関連キーワード