6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P アイボリー トラスコ品番001-7116 質量(g)210 定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント個数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。 芯数2 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 質量(kg)0.2 トラスコ品番375-3361 材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅 電線長さ(m)3
1本
969 税込1,066
当日出荷

VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)