カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 電動工具(19)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • 正和(73)
  • 森北出版(1)
  • 三恵社(1)
  • 偕成社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「正和」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字型マルチタップ延長コード 正和電工十字型マルチタップ延長コード正和電工
599税込659
1個
翌々日出荷
形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W関連資料(14.51MB)
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
829税込912
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
ピカマルチ 正和電工ピカマルチ正和電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線長さ(m)10特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2c質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード正和電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT3cコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工2芯タイプ 防雨型延長コード正和電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工マルチタップ延長コード VCTF仕様正和電工
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
高ワット用延長コード 正和電工高ワット用延長コード正和電工(25件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングルマルチタップ 正和電工トライアングルマルチタップ正和電工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長さ(m)10電線仕様-種別VCTコンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
12A 1ッ口延長コード 正和電工12A 1ッ口延長コード正和電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
デカ太延長コード 正和電工デカ太延長コード正和電工(6件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
同軸ケーブル 5C-FB 正和電工同軸ケーブル 5C-FB正和電工(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
同軸ケーブル 3C-2V 正和電工同軸ケーブル 3C-2V正和電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類通信ケーブル芯数(C)3材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線編組材質(シース)PVC仕様同軸3C-2V絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下
オスプラグ延長コード 正和電工オスプラグ延長コード正和電工(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。芯数2定格電圧(V)125定格電流(A)12質量(kg)0.2トラスコ品番375-3361材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅電線長さ(m)3
OA機器用延長コード 正和電工OA機器用延長コード正和電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3Pアイボリートラスコ品番001-7116質量(g)210定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応コンセント個数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工マルチタップ付延長コード VCTFK仕様正和電工
969税込1,066
1本ほか
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
通信線(TIVーFコード) 正和電工通信線(TIVーFコード)正和電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4仕様2色タイプ、JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(20件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m正和電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
トライアングルマルチタップ 正和電工トライアングルマルチタップ正和電工(19件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキング
抜け止め十字延長コード 正和電工抜け止め十字延長コード正和電工(4件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2Cコンセント形状(抜止形)2P 125V 15ARoHS指令(10物質対応)対応
修理用取替えコード 正和電工修理用取替えコード正和電工(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード正和電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工15A 1ツ口ソフト延長コード正和電工(71件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら