「hvffコード」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)4.7×7.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.6 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ