カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTFK(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • 富士電線工業(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 弥栄電線(2)
  • 三ツ星(3)
  • オーナンバ(3)
  • エスコ(7)
  • KOWA(宏和工業)(1)
  • 倉茂電工(11)
  • 品川電線(3)
  • 長岡特殊電線(12)
  • 日動工業(6)
  • SK11(6)
  • 川崎電線(4)
  • 伸興電線(3)
  • KHD(3)
  • カワイ電線(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
芯数(C)
  • 2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 1.25 2芯」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
m10 1.25 延長特集