6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640 TKG品番9-0291-0401 TKG品番(2017)6-0266-0401
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス 使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
サイズ300型 容量2斗用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×880
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス 全長(mm)420 質量(kg)0.86 ホース長さ(m)0.9 TKG品番9-0291-0501 TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプで水道につなぐだけ、低い水道圧でもジェット気泡になります。米とぎにも最適。水栓差込口付
寸法(mm)本体:400、ホース:900
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷