アルミハウスカーは、高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプのビニールハウス園芸用です。
2型、3型はフレームの前後長、幅、さらに車輪幅をフル調整できるフレキシブルタイプ。ビニールハウスの通路やご使用のコンテナサイズに自由に組み合わせることが出来ます。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)300~480
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(長さ)(mm)1000
タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)1060~1500
関連キーワード