13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。 材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業 材質(裏)綿 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーワグローブ作業用手袋ハイロン#30
エコ商品
ハードタイプで耐久性に優れています。 手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途土木建築業・林業に。 石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途 グリーン 全長(cm)33 材質(繊維部)綿 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など タイプ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショーワグローブSD-1000 LLサイズ
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。 [機械工業] [自動車関連業] [建築・設備メンテナンス業] [石油・化学関連業] 【注意・使用条件】 引火物を扱った後は手袋を火気に近付けないで下さい。 静電気対策品ではありません。 電気作業には使用しないで下さい。 0℃~40℃の範囲内で使用して下さい。 酸・アルカリに使用しないで下さい。 ガス状での透過は防止できません。 扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。 ご使用の前には必ず、手袋にキズなどがない事をよく確かめてから作業をして下さい。 液体が付着すると滑りやすくなります。 油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は手にキズのある人は使用しないで下さい。 使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時はただちに使用をやめて下さい。 手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。 使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。 保存する場合は充分に乾燥させて直射日光を避けた風通しのよい所で保管して下さい。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):イエロー●内容量:1双●全長(cm):33●手のひらまわり(cm):25.6●中指長さ(cm):8.4●単品[片手あたり]重量(g):55 アズワン品番68-0715-48
1双
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ショーワグローブハイロン#40 NO40シリーズ
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿 全長(mm)250 イエロー 入数(双)60(10×6袋)
1ケース(6袋×10双)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)