極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
入数(枚)20
機能低発塵性
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
入数(双)10
機能耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズXS
全長(mm)290
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
材質ニトリルゴム
色ホワイト
仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:
厚さ(mm)0.08以上
手の平幅(cm)7.5±0.5
表面抵抗値(Ωsq)1010以下
1袋
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。
よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。
イオンコンタミネーションの少ない手袋です。
RoHS指令適合
全長(mm)290
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)0.08以上
タイプ左右兼用
粉有無パウダーフリー
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
色ホワイト
サイズXS
アズワン品番63-9311-66
素材樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他
1袋(10双)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)約0.35
材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)
色ホワイト
サイズM
入数(双)10
機能通気性
全長(cm)30
コードコード番号:338-2001
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)20
アズワン品番65-1991-98
1袋(10双)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.1
機能帯電防止・耐油
引張強度(MPa)25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
高強度ポリエチレン糸を採用しています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。インナー手袋としても使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。EN388 Cut Resistant Test:Level 2。作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。[食品関連業]。[食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[機械工業]。[精密機械工業]。[精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[ガラス・建材関連業]。[自動車関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):イエロー●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):17.5●手のひらまわり(cm):17●中指長さ(cm):6●片手あたりの重量(g):16
アズワン品番65-9577-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
。丈夫で、手首までカバーするロングタイプ。[農業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[機械工業]。[精密機械工業]。「ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ」の3双パックです。ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
仕様●サイズ:M●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):ホワイト●カラー(裾部):─●内容量:3双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):24●手のひらまわり(cm):20●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):17.5
アズワン品番65-9578-82
1パック(3双)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
丈夫で、手首までカバーするロングタイプ。[農業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[機械工業]。[精密機械工業]。「ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ」の3双パックです。ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[石油・化学関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [こぶしまでコーティング]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):26●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):48
アズワン品番65-9578-74
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:S●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):19●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):42
アズワン品番65-9578-75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。【参考データ】EN 388:2003規格 耐切創レベル 4。[食品関連業]。[機械工業]。[機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[自動車関連業]。[自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[建築・設備メンテナンス業]。[土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。絶縁機能はないため、使用状況によっては感電のおそれがあります。電気作業には使用しないでください。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):20.5●中指長さ(cm):9.1●片手あたりの重量(g):32
アズワン品番65-9577-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:L●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):8●片手あたりの重量(g):51.5
アズワン品番65-9578-76
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
。使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):53.5
アズワン品番65-9578-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐久性に優れます。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)約0.4
色ホワイト
入数(双)10
耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)10
クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)
関連キーワード