繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
高強度ポリエチレン糸を採用しています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。インナー手袋としても使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。EN388 Cut Resistant Test:Level 2。作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。[食品関連業]。[食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[機械工業]。[精密機械工業]。[精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[ガラス・建材関連業]。[自動車関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):イエロー●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):17.5●手のひらまわり(cm):17●中指長さ(cm):6●片手あたりの重量(g):16
アズワン品番65-9577-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[石油・化学関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [こぶしまでコーティング]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):26●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):48
アズワン品番65-9578-74
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:S●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):19●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):42
アズワン品番65-9578-75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。【参考データ】EN 388:2003規格 耐切創レベル 4。[食品関連業]。[機械工業]。[機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[自動車関連業]。[自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[建築・設備メンテナンス業]。[土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。絶縁機能はないため、使用状況によっては感電のおそれがあります。電気作業には使用しないでください。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):20.5●中指長さ(cm):9.1●片手あたりの重量(g):32
アズワン品番65-9577-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:L●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):8●片手あたりの重量(g):51.5
アズワン品番65-9578-76
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
。使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):53.5
アズワン品番65-9578-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード