使い捨て手袋 お手軽手袋 NO806SHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
厚みがある丈夫なタイプです。パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。取り出しやすいボックスタイプです。
用途清掃作業、塗装作業精密機械工業。トラスコ品番125-9002材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.06色半透明サイズM質量(g)655入数(枚)100機能極薄手全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロングSHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)当日出荷
肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)色ブルー厚さ(mm)約0.15規格食品衛生法適合粉有無粉無入数(枚)50左右区別左右兼用