静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。
原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。
色黒
入数(双)1
材質(裏)綿100%(シームレス)
材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止
材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止
材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
関連キーワード