不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)約0.1
機能帯電防止
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。
原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。
色黒
入数(双)1
材質(裏)綿100%(シームレス)
材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.1
機能帯電防止・耐油
引張強度(MPa)25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズXS
全長(mm)290
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
材質ニトリルゴム
色ホワイト
仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:
厚さ(mm)0.08以上
手の平幅(cm)7.5±0.5
表面抵抗値(Ωsq)1010以下
1袋
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
関連キーワード