カテゴリ

  • 手袋(36)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(16)
    • アラミド 耐切創手袋(2)
    • ステンレス 耐切創手袋(9)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(3)
    • その他耐切創手袋(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)
  • モノタロウ(11)
  • アンセル(95)
  • ミドリ安全(37)
  • マルチクラフト(1)
  • TRUSCO(62)
  • エスコ(172)
  • ユニワールド(10)
  • ハネウェル(19)
  • アトム(58)
  • 天牛(富士手袋工業)(14)
  • UVEX(ウベックス)(60)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(54)
  • アズワン(49)
  • MECHANIX WEAR(31)
  • Weed(30)
  • マックス(28)
  • おたふく手袋(26)
  • HANVO(ハンボ)(25)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(24)
耐切創性
  • レベル2(4)
  • レベル3(5)
  • レベル4(1)
  • レベルA(4)
  • レベルB(5)
  • レベルC(8)
  • レベルD(4)
  • レベルE(3)
  • レベルF(3)
  • レベルX(19)
機能
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能低発塵性(10)
  • 機能耐切創・耐突刺(31)
  • 機能耐摩耗性(22)
  • 機能耐油(11)
  • 機能通気性・透湿性(12)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(3)
材質
  • ケブラー・アラミド(4)
  • ナイロン(2)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(21)
  • 超高強度ポリエチレン(3)
サイズ
  • L(32)
  • LL(22)
  • M(32)
  • S(25)
  • SS(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数13(18)
  • ゲージ数18(2)
10・13・18
入数
  • 1(30)
  • 10(2)
1・10
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(17)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(6)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(3)
  • 21(3)
  • 21.5(1)
  • 22(18)
  • 22.5(5)
  • 23(22)
  • 23.5(2)
  • 24(6)
  • 24.5(1)
  • 25(19)
  • 25.5(2)
  • 26(16)
  • 26.5(1)
  • 27.5(3)
  • 30(2)
17.5・18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27.5・30・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 耐切創」の検索結果


あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC520SHOWA(ショーワグローブ)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋SHOWA(ショーワグローブ)
699税込769
1双
当日出荷
EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グレー入数(双)1材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
939税込1,033
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
849税込934
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、透湿性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)ポリウレタン耐切創性X/E
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、透湿性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546SHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプSHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガーSHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製フルコートタイプ577 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製フルコートタイプ577SHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318特価
1双
取扱停止中
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [土木建築関連業] [外構・造園工事に]規格EN 388:2003、EN388:2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他ゲージ数13
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546XSHOWA(ショーワグローブ)
999税込1,099
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 インナー手袋としても使用できます。 洗濯により繰り返し使用できます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
DURACoil 546W (デュラコイル546W) SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 546W (デュラコイル546W)SHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 S-TEX KV3SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
No540ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)No540ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 KV660SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム ブラックSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2RSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら