粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
[機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
[石油・化学関連業]
【注意・使用条件】
引火物を扱った後は手袋を火気に近付けないで下さい。
静電気対策品ではありません。
電気作業には使用しないで下さい。
0℃~40℃の範囲内で使用して下さい。
酸・アルカリに使用しないで下さい。
ガス状での透過は防止できません。
扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
ご使用の前には必ず、手袋にキズなどがない事をよく確かめてから作業をして下さい。
液体が付着すると滑りやすくなります。
油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は手にキズのある人は使用しないで下さい。
使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時はただちに使用をやめて下さい。
手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。
使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。
保存する場合は充分に乾燥させて直射日光を避けた風通しのよい所で保管して下さい。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):イエロー●内容量:1双●全長(cm):33●手のひらまわり(cm):25.6●中指長さ(cm):8.4●単品[片手あたり]重量(g):55
アズワン品番68-0715-48
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード