商品豆知識
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
油に強く、丈夫。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
仕様●サイズ:L●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.2●片手あたりの重量(g):76
アズワン品番65-9578-78
1パック(2双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)
手のひらまわり(cm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
油に強く、丈夫。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
仕様●サイズ:M●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):7.8●片手あたりの重量(g):70
アズワン品番65-9578-72
1パック(2双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
薬品・溶剤の透過を防ぎ、経皮吸収によるリスクから作業者を守るインナー手袋です。透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。不織布がないため、異物混入を嫌う環境で使用可能です。耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。JIS T 8116に準拠した商品です。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。
トラスコ品番407-5288
材質ナイロン、EVOH
色シルバー
サイズフリー
全長(cm)41.0
手のひらまわり(cm)17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
保管する時には直射日光を避けてください。
水分は浸透する場合があります。
作業用:園芸・家庭菜園に・収穫に・荷物の持ち運びに・日曜大工に・工具の取扱いに
【注意・使用条件】
体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
樹脂部でも水等の液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。薬品・溶剤によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:L●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21.5●中指長さ(cm):8.3
材質天然ゴム
アズワン品番68-0715-47
1組
¥599
税込¥659
5日以内出荷
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズXS
全長(mm)290
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
材質ニトリルゴム
色ホワイト
仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:
厚さ(mm)0.08以上
手の平幅(cm)7.5±0.5
表面抵抗値(Ωsq)1010以下
1袋
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
[機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
[石油・化学関連業]
【注意・使用条件】
引火物を扱った後は手袋を火気に近付けないで下さい。
静電気対策品ではありません。
電気作業には使用しないで下さい。
0℃~40℃の範囲内で使用して下さい。
酸・アルカリに使用しないで下さい。
ガス状での透過は防止できません。
扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
ご使用の前には必ず、手袋にキズなどがない事をよく確かめてから作業をして下さい。
液体が付着すると滑りやすくなります。
油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は手にキズのある人は使用しないで下さい。
使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時はただちに使用をやめて下さい。
手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。
使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。
保存する場合は充分に乾燥させて直射日光を避けた風通しのよい所で保管して下さい。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):イエロー●内容量:1双●全長(cm):33●手のひらまわり(cm):25.6●中指長さ(cm):8.4●単品[片手あたり]重量(g):55
アズワン品番68-0715-48
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード