ブランド: SHOWA(ショーワグローブ)すべて解除
ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
食品衛生法に適合しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 [産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [水産・漁業][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][産業用] ≫ [精密機械工業][医療機関向け] ≫ [一般作業] 色 ブルー 全長(cm) 24 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニール手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
手にフィットするため、細かい作業に適しています。 塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 [産業用] ≫ [農業] ≫ [摘果作業に] ≫ [水などの浸入を防ぐディスポーザブルタイプの極薄手][産業用] ≫ [農業] ≫ [仕分け作業に] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [検査作業に] ≫ [素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ][産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [衛生対策に] ≫ [やわらかく使いやすいディスポーザブル手袋][医療機関向け] ≫ [一般作業] 色 半透明 全長(cm) 23 材質(樹脂部) 塩化ビニル樹脂 / 非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.98MB)
GP500E SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008) 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [自動車関連業] 色 グリーン エコマーク認定 認定 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 24 103 008
シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途 [産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] 色 ホワイト 全長(cm) 30 材質(繊維部) 【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル 材質(樹脂部) シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108 Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] 色 ブラック 全長(cm) 33 材質(樹脂部) 合成ゴム(ブチルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
フッ素ゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] 色 ブラック サイズ L 全長(cm) 30 中指長(cm) 7.9 材質(樹脂部) 合成ゴム(フッ素ゴム) 手のひらまわり(cm) 24.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] 色 ブルー 入数(枚) 50 機能 耐溶剤 全長(cm) 30 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 酸・アルカリ性溶剤 耐透過性 酸・アルカリ性溶剤
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業] 厚さ(mm) 最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です 色 ブルー 入数(枚) 100 機能 耐薬品 全長(cm) 24 材質(繊維部) - 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ SHOWA(ショーワグローブ) 翌日出荷
一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm) 約0.35 材質/仕上 繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR) 色 ホワイト サイズ M 入数(双) 10 機能 通気性 全長(cm) 30 コード コード番号:338-2001 中指長(cm) 7.3 手のひらまわり(cm) 20 アズワン品番 65-1991-98
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途 機械工業、精密機械工業自動車関連業石油・化学関連業清掃・サービス業食品加工業 材質 繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム 色 ブルー 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 食品衛生法 適合
ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。[農業][水産・漁業][清掃・サービス業][運輸・物流業][食品関連業][機械工業][精密機械工業][自動車関連業][建築・設備メンテナンス業]アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様 ●サイズ:S●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ダークグリーン●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):22●手のひらまわり(cm):18●中指長さ(cm):7.5●片手あたりの重量(g):17.5 材質 ナイロン アズワン品番 65-9577-59
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業 材質 ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm) 約0.06 色 パープル 全長(cm) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 無し 食品衛生法 適合
耐薬品手袋 EVOH製 耐透過性インナー手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
薬品・溶剤の透過を防ぎ、経皮吸収によるリスクから作業者を守るインナー手袋です。透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。不織布がないため、異物混入を嫌う環境で使用可能です。耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。JIS T 8116に準拠した商品です。
用途 清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 トラスコ品番 407-5288 材質 ナイロン、EVOH 色 シルバー サイズ フリー 全長(cm) 41.0 手のひらまわり(cm) 17.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途 清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様 EN ISO 374-1:2016規格:BIK 材質 ブチルゴム 色 ブラック 加工 すべり止めあり 全長(cm) 35.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
使い捨て手袋 お手軽手袋 NO806 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
厚みがある丈夫なタイプです。パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。取り出しやすいボックスタイプです。
用途 清掃作業、塗装作業精密機械工業。 トラスコ品番 125-9002 材質 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm) 0.06 色 半透明 サイズ M 質量(g) 655 入数(枚) 100 機能 極薄手 全長(cm) 23 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) 19 左右区別 左右兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 パウダーフリー
パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷 から 翌日出荷
手のひらにすべり止め加工を施した低発じん手袋です。
用途 弱電機械工業自動車関連業精密機械工業。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・ピンク 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ 入数(枚) 100 厚さ(mm) 0.08 全長(cm) 24 色 ピンク 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (4件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途 掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 色 ホワイト 厚さ(mm) 約0.10 機能 耐油 粉有無 粉無 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・タフ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (15件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途 掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 色 ブルー 厚さ(mm) 約0.10 規格 食品衛生法適合 機能 耐油 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途 掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 色 ブルー 厚さ(mm) 約0.08 規格 食品衛生法適合 機能 耐油、伸縮性 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) (5件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途 [産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業] 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 指先 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリウレタン、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ESDプロテクトトップ手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途 [産業用][運輸・物流業]
[産業用][運輸・物流業][精密機器の取扱いに][導電性能を持った低発塵手袋]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][静電気トラブル予防に][静電気対策手袋]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][自動車関連業][精密機器の取扱いに][静電気対策手袋] 機能 通気性 色 グレー 入数(双) 1 材質 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ESDプロテクトパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途 精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防 色 グレー 入数(双) 1 コーティング 手の平コート 材質 樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防 色 グレー 入数(双) 10 コーティング 手の平コート 材質 樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
制電ラインパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防 色 グレー 入数(双) 1 コーティング 手の平コート 材質 樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途 [産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ) (21件のレビュー) 当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途 園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途 食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。 材質 ナイロン・ポリエステル・その他 入数(枚) 20 機能 低発塵性
簡易包装パームフィット手袋ブルー SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業 色 ブルー 色(手首部) ブルー 入数(双) 10 機能 通気性 コーティング 手の平コート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 13
ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め) ポリウレタン クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
ナノテクリーンPC E0200 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途 電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業 材質 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル 厚さ(mm) 0.3 色 ホワイト 入数(双) 10 機能 耐久性 RoHS指令(10物質対応) 対応
パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) (7件のレビュー) 当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途 機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。 材質 (手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン 入数(双) 10 機能 通気性 コーティング 手の平コート ゲージ数 13 クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。
やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。
汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。
アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
耐久性に優れます。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途 クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。 厚さ(mm) 約0.4 色 ホワイト 入数(双) 10
ナノテクリーンAC(クリーンパック)10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 翌日出荷
耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途 クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。 厚さ(mm) 0.4 色 ホワイト 入数(双) 10
被膜強化パームフィット手袋 B0501 SHOWA(ショーワグローブ) (15件のレビュー) 当日出荷
手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。
強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。
水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。
剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
用途 弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。 材質 ナイロン、ポリエステル、その他 厚さ(mm) 0.7 色 ホワイト 材質(掌側) ポリウレタン 材質(繊維部) ポリウレタ 材質(樹脂部) ナイロン、ポリエステル、その他 入数(双) 1 機能 耐剥離・耐摩耗 コーティング 手の平コート ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
下ばき手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (51件のレビュー) 当日出荷
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途 精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業 サイズ フリー 色 白 材質 綿 厚さ(mm) 0.7 トラスコ品番 354-8040 入数(枚) 20
指切りインナー SHOWA(ショーワグローブ) (8件のレビュー) 当日出荷
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途 精密機械工業、自動車関連業、印刷業 色 ホワイト 材質 ナイロン サイズ フリー 質量(g/枚) 4.5 中指長(cm) 3.2 全長(cm) 13.0 手のひらまわり(cm) 18.5 TGK品番 404-23-74-92 トラスコ品番 409-2163 質量(g) 90 入数(双) 10 機能 通気性 RoHS指令(10物質対応) 対応 指タイプ 指なし