4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン軽快#50 LLサイズ
裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。 裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。 [農業] [運輸・物流業] [機械工業] [自動車関連業] [建築・設備メンテナンス業] 【注意・使用条件】 アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 調理用には使用しないでください。 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グリーン●カラー(手首部):グリーン●内容量:1双●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):25●中指長さ(cm):9●単品[片手あたり]重量(g):68 アズワン品番68-0715-61
1双
659 税込725
5日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン軽快 #50
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)作業用手袋ハイロン#30
エコ商品
ハードタイプで耐久性に優れています。 手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途土木建築業・林業に。 石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン#40 NO40シリーズ
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿 全長(mm)250 イエロー 入数(双)60(10×6袋)
1ケース(6袋×10双)
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)