手袋 (8) クリーンルーム用品 (1) ブランド: SHOWA(ショーワグローブ)すべて解除
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] 色 ブルー 入数(枚) 50 機能 耐溶剤 全長(cm) 30 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 酸・アルカリ性溶剤 耐透過性 酸・アルカリ性溶剤
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途 機械工業、精密機械工業自動車関連業石油・化学関連業清掃・サービス業食品加工業 材質 繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム 色 ブルー 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 食品衛生法 適合
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 色 ブルー 入数(双) 1 機能 耐薬品、耐油性、 全長(cm) 38 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm) 0.45 耐透過性 n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 色 ブルー 入数(双) 1 機能 耐薬品、耐油性、 全長(cm) 32 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm) 0.45 耐透過性 n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 色 ブルー 入数(双) 1 機能 耐薬品、耐油性、 全長(cm) 38 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm) 0.38 耐透過性 n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途 清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様 EN ISO 374-1:2016規格:BIK 材質 ブチルゴム 色 ブラック 加工 すべり止めあり 全長(cm) 35.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途 機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.7 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様 EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT 材質 繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム 色 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚 SHOWA(ショーワグローブ) 3日以内出荷
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズ XS 全長(mm) 290 表面漏洩抵抗値(Ω) 1×1010 材質 ニトリルゴム 色 ホワイト 仕様 減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄: 厚さ(mm) 0.08以上 手の平幅(cm) 7.5±0.5 表面抵抗値(Ωsq) 1010 以下