ブランド: SHOWA(ショーワグローブ)すべて解除
グリップ e-タッチ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット] 色 グレー 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステルその他 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.06MB)
ライトグリップ 3双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット] 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108 Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] 色 ブラック 全長(cm) 33 材質(樹脂部) 合成ゴム(ブチルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイロン#40 NO40シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1ケース(6袋×10双)
当日出荷 から 翌日出荷
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業][自動車関連業][建築・設備メンテナンス業][石油・化学関連業]アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質 樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿 全長(mm) 250 色 イエロー 入数(双) 60(10×6袋)
すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
袖口がロングタイプのため肌の露出を防ぎ、手首をガードします。フィット感に優れ、果物や野菜等の収穫に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋です。
用途 農業。サービス業。園芸、造園業。屋内清掃、軽作業。屋外清掃。電気電子部品製造業。 トラスコ品番 472-7100 材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.7 色 ブルー サイズ S 全長(cm) 24 中指長(cm) 7.4 手のひらまわり(cm) 18.5 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。[農業][水産・漁業][清掃・サービス業][運輸・物流業][食品関連業][機械工業][精密機械工業][自動車関連業][建築・設備メンテナンス業]アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様 ●サイズ:S●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ダークグリーン●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):22●手のひらまわり(cm):18●中指長さ(cm):7.5●片手あたりの重量(g):17.5 材質 ナイロン アズワン品番 65-9577-59
制電EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
カーボンが含まれる導電糸を採用しています。
導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能 材質(繊維部) ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部) ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止 材質(繊維部) ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験)
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部) ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部) ポリウレタン
制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能 材質(繊維部) ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応) 対応
ESDプロテクトトップ手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途 [産業用][運輸・物流業]
[産業用][運輸・物流業][精密機器の取扱いに][導電性能を持った低発塵手袋]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][静電気トラブル予防に][静電気対策手袋]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][自動車関連業][精密機器の取扱いに][静電気対策手袋] 機能 通気性 色 グレー 入数(双) 1 材質 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ESDプロテクトパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途 精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防 色 グレー 入数(双) 1 コーティング 手の平コート 材質 樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防 色 グレー 入数(双) 10 コーティング 手の平コート 材質 樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
制電ラインパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防 色 グレー 入数(双) 1 コーティング 手の平コート 材質 樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途 [産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途 [産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途 [産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) (48件のレビュー) 当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途 細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱手袋 T200 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
用途 電気電子部品製造業。研究・開発施設。 サイズ フリー TGK品番 0404-87-18-11 トラスコ品番 434-3280 材質 全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら・親指:トワロンニット 色 ホワイト 入数(双) 1 機能 耐熱 全長(cm) 28 中指長(cm) 9.0 耐熱温度(℃) 200 手のひらまわり(cm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱手袋 T150 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
用途 電気電子部品製造業。研究・開発施設。 サイズ フリー トラスコ品番 434-3271 材質 全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら補強部分:トワロンニット 色 ホワイト 質量(g) 81 入数(双) 1 機能 耐熱 全長(cm) 28 中指長(cm) 9.0 耐熱温度(℃) 150 手のひらまわり(cm) 26 アズワン品番 65-1833-92
ナノテクリーンPC E0200 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途 電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業 材質 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル 厚さ(mm) 0.3 色 ホワイト 入数(双) 10 機能 耐久性 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニュー薄手 (クリーンパック) C0800 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています
用途 電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業 クラス クリーンパック仕様(クラス100対応)
ニトリルスタット B0120 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途 電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業 全長(cm) 29 材質 ニトリルゴム 色 ホワイト 厚さ(mm) 約0.1 機能 帯電防止 粉有無 粉無 エンボス加工 エンボスなし 入数(枚) 100
パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) (7件のレビュー) 当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途 機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。 材質 (手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン 入数(双) 10 機能 通気性 コーティング 手の平コート ゲージ数 13 クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
被膜強化パームフィット手袋 B0501 SHOWA(ショーワグローブ) (15件のレビュー) 当日出荷
手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。
強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。
水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。
剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
用途 弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。 材質 ナイロン、ポリエステル、その他 厚さ(mm) 0.7 色 ホワイト 材質(掌側) ポリウレタン 材質(繊維部) ポリウレタ 材質(樹脂部) ナイロン、ポリエステル、その他 入数(双) 1 機能 耐剥離・耐摩耗 コーティング 手の平コート ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
下ばき手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (51件のレビュー) 当日出荷
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途 精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業 サイズ フリー 色 白 材質 綿 厚さ(mm) 0.7 トラスコ品番 354-8040 入数(枚) 20
パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1パック(10双)
当日出荷
ナイロン製手のひらスベリ止め手袋ロングタイプ長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。手のひらにウレタン樹脂をコーティングし、スベリ止め効果に優れています。パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぎます。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工により、洗濯による繰り返し使用が可能で経済的です。
用途 製造業、運送業、農業等の組立て。
加工、精密、検品作業に。
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)。 色 ホワイト 入数(双) 10 機能 通気性 コーティング 手の平コート 材質(繊維部) ナイロン・ポリウレタン・その他 材質(樹脂部) ポリウレタン
指切りインナー SHOWA(ショーワグローブ) (8件のレビュー) 当日出荷
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途 精密機械工業、自動車関連業、印刷業 色 ホワイト 材質 ナイロン サイズ フリー 質量(g/枚) 4.5 中指長(cm) 3.2 全長(cm) 13.0 手のひらまわり(cm) 18.5 TGK品番 404-23-74-92 トラスコ品番 409-2163 質量(g) 90 入数(双) 10 機能 通気性 RoHS指令(10物質対応) 対応 指タイプ 指なし
フィット手袋 ロング SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ナイロン製シームレス編手袋ロングタイプ長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。下ばき用としても使用できます。フィット手袋より5cm長いロングタイプで、手首の露出を防ぎます。
用途 食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など 材質 ナイロン 色 ホワイト 質量(g) 220 入数(双) 10 機能 通気性 全長(cm) 23.5 質量(g/枚) 10.5
ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途 クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業 仕様 クリーンパック仕様 厚さ(mm) 0.1 機能 帯電防止・耐油 引張強度(MPa) 25.1 表面漏洩抵抗値(Ω) 1×1010 左右区別 左右兼用 クラス ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (7件のレビュー) 当日出荷
B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途 品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部) ポリウレタン
パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
パームフィット手袋に、さらに指先をウレタン樹脂でダブルコートし、グリップ性を強化。
用途 精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部) ポリウレタン
制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) (4件のレビュー) 当日出荷
静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。
原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途 石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。 色 黒 入数(双) 1 材質(裏) 綿100%(シームレス) 材質(表) 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) (192件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途 清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
トップフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (36件のレビュー) 当日出荷
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途 指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 材質(繊維部) ナイロン 材質(樹脂部) ポリウレタン 厚さ(mm) 0.6 色 ホワイト 加工 オーバーロック加工 左右区別 左右兼用 袖口仕様 手首ゴム
パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (38件のレビュー) 当日出荷
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途 電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm) 0.7 クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
制電ライントップ手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、
作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや
糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途 電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 機能 帯電防止 コーティング 指先コート 材質(繊維部) ナイロン、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン 表面漏洩抵抗値(Ω) 105 ~7
制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (6件のレビュー) 当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途 電気電子部品製造業。
自動車関連業。 表面漏洩抵抗値(Ω) 105-7 材質(繊維部) ナイロン、その他 厚さ(mm) 0.6 色 グレー 機能 帯電防止