4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。 容量(mL)450 本体質量(kg)1.9 ノズル長(mm)152 吐出圧力(MPa)48.3 吐出量(g/ストローク)0.8 危険物の類別非危険物
1本
9,498 税込10,448
10日以内出荷

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!。安定した連続的なグリスアップを行えます。鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kg アズワン品番67-2381-25 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。 容量(mL)400 使用圧力(MPa)0.28~1.03 動作方式エアー式 本体質量(kg)2.5 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)42 危険物の類別非危険物
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。 容量(mL)600 本体質量(kg)2.2 ノズル長(mm)152 吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3 吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8 危険物の類別非危険物
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷