「macbook 充電器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
色ブラック
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
アズワン品番67-7462-37
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高速充電の新規格「USB Power Delivery EPR」に対応し、140W/28V/5Aの単独出力に加えて、複数ポートでも多彩な出力を実現。多彩な出力パターンに対応。1.65W+65W+10W+10W:65Wノートパソコン2台とスマホ2台を高速充電したい方にぴったり。2.100W+10W+10W:高出力が必要なパソコンを使用しながら、スマホも充電したい方に最適。3.100W+45W:高性能な100WパソコンとiPad Pro(45W)を同時に充電したい方におすすめ。4.140W:MacBook Pro 16インチなど、140W充電対応機器でフル充電したい方に最適。本体はクリアボディを採用し、優しいブルーやパープルに加え、鮮やかなレッド、クールなブラック(スペースグレイ)からお好みに合わせてお選びいただけます。
出力(W)150W
ポート数USB Type-C 3ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
高速充電の新規格「USB Power Delivery EPR」に対応し、140W/28V/5Aの単独出力に加えて、複数ポートでも多彩な出力を実現。多彩な出力パターンに対応。1.65W+65W+10W+10W:65Wノートパソコン2台とスマホ2台を高速充電したい方にぴったり。2.100W+10W+10W:高出力が必要なパソコンを使用しながら、スマホも充電したい方に最適。3.100W+45W:高性能な100WパソコンとiPad Pro(45W)を同時に充電したい方におすすめ。4.140W:MacBook Pro 16インチなど、140W充電対応機器でフル充電したい方に最適。本体はクリアボディを採用し、優しいブルーやパープルに加え、鮮やかなレッド、クールなブラック(スペースグレイ)からお好みに合わせてお選びいただけます。USB4規格対応高品質ケーブル付属。
仕様Type-CtoCセット
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本
出力(W)150W
ポート数USB Type-C 3ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
単独出力時140W(PD3.1)もしくは100W(PD3.0)の高速充電対応。複数接続時でも90W+30Wなど複数の機器を高速に充電可能です。MagSafe3ケーブルを使用してMacBook Pro(16インチ/2021)で140W充電に対応。高効率・高耐久性を誇るGaN(窒化ガリウム)を採用する事でコンパクトなボディーを実現。Cコネクタだけで無くAコネクタも逆挿し防止コネクタを採用し、裏表のないストレスフリーの接続が可能。
色ホワイト
出力(W)140W
ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
単独出力時140W(PD3.1)もしくは100W(PD3.0)の高速充電対応。複数接続時でも90W+30Wなど複数の機器を高速に充電可能です。MagSafe3ケーブルを使用してMacBook Pro(16インチ/2021)で140W充電に対応。高効率・高耐久性を誇るGaN(窒化ガリウム)を採用する事でコンパクトなボディーを実現。Cコネクタだけで無くAコネクタも逆挿し防止コネクタを採用し、裏表のないストレスフリーの接続が可能。
色ブラック
出力(W)140W
ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
関連キーワード