カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • オフィス家具/清掃用品(20)
  • 作業工具/電動・空圧工具(34)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(236)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(36)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
  • 自動車用品(45,451)
  • バイク用品(465,272)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 農業資材・園芸用品(38,512)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(5,907)
  • MAZDA(マツダ)(216,785)
  • 三菱ふそう(209,517)
  • SMC(202,090)
  • トヨタ(140,250)
  • ミツビシ(138,154)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,709)
  • ニッサン(87,823)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,163)
  • エスコ(71,122)
  • スズキ(68,468)
  • BIGM(丸山製作所)(66,105)
  • スバル(50,879)
  • 日野自動車(47,253)
  • Kawasaki(43,669)
  • いすゞ自動車(41,304)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,620)
  • Panasonic(パナソニック)(30,200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(6,365)
  • 以上(6,598)
  • 以上(6,639)
  • 以上(6,673)
価格
  • 1,500円以下(164,963)
  • 1,500-10,000円(190,776)
  • 10,000-50,000円(141,741)
  • 50,000-100,000円(39,896)
  • 100,000円以上(23,245)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
549,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(153件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(137件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000ホンダ(100件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
(16032)ポンプ ホンダ(16032)ポンプホンダ(84件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
超耐熱用シーリング材 信越化学工業超耐熱用シーリング材信越化学工業(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100g)ほか
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業オイルコンパウンド高真空シール用信越化学工業(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(50g)ほか
当日出荷
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
90544283000 ホンダ90544283000ホンダ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(80g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
ブーツB 45133MA3006 ホンダブーツB 45133MA3006ホンダ(19件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
(95701)ボルト ホンダ(95701)ボルトホンダ(14件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールセット ピストン 06431MA3405 ホンダシールセット ピストン 06431MA3405ホンダ(44件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ブーツ ピンボルト 45132166016 ホンダブーツ ピンボルト 45132166016ホンダ(19件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
主な適合純正品番45132-166-016主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030 ホンダヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030ホンダ(49件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番14566-086-030主な適合車種(ホンダ)GROM
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(48件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダカートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02ホンダ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
(94201)ピン ホンダ(94201)ピンホンダ(30件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
43352568003 ホンダ43352568003ホンダ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番43352-568-003主な適合車種(ホンダ)400X
低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業低温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダシールセット ピストン 06451GE2405ホンダ(37件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業防かび用シーリング材 シーラント4588N信越化学工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(330mL)
当日出荷
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
(94050)ナット ホンダ(94050)ナットホンダ(23件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から4日以内出荷
エレメント オイルフィルター 15412MGSD21 ホンダエレメント オイルフィルター 15412MGSD21ホンダ(24件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
主な適合車種NC750(DCT)他社参考品番(NTB)HO-1006主な適合車種(ホンダ)Gold wing
(94301)ピン ホンダ(94301)ピンホンダ(15件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナット U 10MM 90304GE8003 ホンダナット U 10MM 90304GE8003ホンダ(16件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
(93600)スクリュー ホンダ(93600)スクリューホンダ(15件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90471)ワッシャー ホンダ(90471)ワッシャーホンダ(34件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
(90363)ナット ホンダ(90363)ナットホンダ(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用主成分シリコーン
スプリング テンショナー ホンダスプリング テンショナーホンダ(17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番14541-KVR-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000ホンダ(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
Oリング 30.8MM  91302-001-020 ホンダOリング 30.8MM 91302-001-020ホンダ(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ナット 9405006000 ホンダナット 9405006000ホンダ(11件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
主な適合純正品番94050-06000主な適合車種(ホンダ)400X
プラグ ピン 45203MG3016 ホンダプラグ ピン 45203MG3016ホンダ(14件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合純正品番45203-MG3-016
...