絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

信越化学工業

信越化学工業のページです。信越化学工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名信越化学工業株式会社
設立1926/09/16
所在地〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番1号
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(154件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
  • オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業

    オイルコンパウンド高真空シール用

    信越化学工業(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
    用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • 超耐熱用シーリング材 信越化学工業

    超耐熱用シーリング材

    信越化学工業(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
    用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーングリースG501 信越化学工業

    シリコーングリースG501

    信越化学工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(80g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • 高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    高温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(48件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(100g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
    用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
  • 低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    低温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
    用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
  • 防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業

    防かび用シーリング材 シーラント4588N

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
    質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途一般電気用主成分シリコーン
  • 一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-42

    信越化学工業(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • プライマー 信越化学工業

    プライマー

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(250g)ほか
    9日以内出荷
    シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
    用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。材質主成分:シリコーン被着材の素材金属
  • 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

    電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

    信越化学工業(2件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本(100g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • コーティング剤 信越化学工業

    コーティング剤

    信越化学工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本ほか
    当日出荷
    金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
    用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
  • 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-348

    信越化学工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
    用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    信越化学工業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
    用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
  • 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業

    電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ

    信越化学工業(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー型離型剤 信越化学工業

    シリコーンスプレー型離型剤

    信越化学工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
    用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
    用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
    主成分シリコーン
  • シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 低粘度品

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(食品工業用)

    信越化学工業(4件のレビュー)
    8,790税込9,493
    1パック(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
    用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

    信越化学工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
    用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用灰色質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番423-0183タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • ペースト型シリコーン離型剤 信越化学工業

    ペースト型シリコーン離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
    用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 硬化剤 信越化学工業

    硬化剤

    信越化学工業(7件のレビュー)
    179税込197
    1個(10g)
    当日出荷
    縮合タイプ型取り材の硬化剤。
    用途KE-12、KE-17他硬化剤ですトラスコ品番814-8102容量(g)10主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.01kg
  • 放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS609

    信越化学工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
    用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。ちょう度325主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777

    信越化学工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
    用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 固形型消泡剤 信越化学工業

    固形型消泡剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(200g)
    当日出荷
    固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
    用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
  • シーラントマスター 300 信越化学工業

    シーラントマスター 300

    信越化学工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(330mL)
    4日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材 中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業

    RTV 一般工業用タイプ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
    用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
  • 浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM 信越化学工業

    浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM

    信越化学工業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
    用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等無色~淡黄色透明主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など主成分特殊シラン化合物比重(25℃)0.8引火点(℃)12外観無色~淡黄色透明液体希釈溶剤イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)(25℃)2.5危険物の性状非水溶性