絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 信越化学工業のすべての商品

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m色白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
型取りRTV縮合用プライマー
信越化学工業¥6,898~税込¥7,588~1個(100g)ほか6日以内出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.84(25℃)適合材金属類外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム ウェルダー
信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から14日以内出荷塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
二液型RTVゴム ウェルダー
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
二液型RTVゴム 一般
信越化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から31日以内出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。付属品CLC-229 50gタイプ一般型取り用・縮合タイプ破断伸度(%)280可使時間(分)30(23℃)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.16(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)3危険物の性状非水溶性添加量CLC-229(5.0%)
エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)
信越化学工業¥8,898~税込¥9,788~1缶(1kg)ほか13日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。種別中液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤
信越化学工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(1kg)ほか11日以内出荷から12日以内出荷比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から15日以内出荷低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
シーラント45N
信越化学工業¥1,705~税込¥1,876~1本当日出荷用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
シリコセン
信越化学工業¥339税込¥3731個当日出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状かぶせ式Cタイプ寸法L1(mm)20寸法D1(mm)16寸法D2(mm)12寸法L2(mm)28通気量(L/min)0.2~0.3
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥69,980~税込¥76,978~1箱(5枚)ほか16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751
信越化学工業¥249,800~税込¥274,780~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~120比重(25度)2.51絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下揮発分(150度/24h)0.110外観灰色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])420熱伝導率(W/mk)4.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(150度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から21日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
シリコーンオイル(低温用)
信越化学工業(1件のレビュー)¥22,977税込¥25,2751缶(1kg)当日出荷用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
万能シーリング剤
信越化学工業¥1,775税込¥1,9531本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン色赤質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
シリコーン熱収縮ゴムチューブ
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1パック(20本)ほか当日出荷から32日以内出荷シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA
信越化学工業¥21,980~税込¥24,178~1箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS
信越化学工業¥43,980~税込¥48,378~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)15日以内出荷から62日以内出荷色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
高硬度放熱シリコーン TC-EG
信越化学工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1個(200g)ほか12日以内出荷から47日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~180比重(25度)3.04絶縁破壊電圧(kV)3.6揮発分(150度/24h)0.58%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])80熱伝導率(W/mk)2.4低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(アスカーC)(硬化後)40商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
型取りRTV縮合用プライマー
信越化学工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(500g)ほか12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から32日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1314S(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥58,980税込¥64,8781箱(1kg×10缶)9日以内出荷付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から29日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)3.6密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)23添加量CAT-1417-30(5.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から12日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
溶液型消泡剤
信越化学工業¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(耐熱性・耐アルカリ性)
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 耐熱性・耐アルカリ性に優れています。このため、ほとんどの水系発泡液の消泡に優れた効果を発揮します。種別高液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.02有効成分34危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)
信越化学工業¥7,998~税込¥8,798~1缶(1kg)ほか6日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥5,198税込¥5,7181缶(1kg)46日以内出荷摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。色無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.0(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
溶液型離型剤
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から9日以内出荷特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥8,598~税込¥9,458~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96
信越化学工業¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。色無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
シリコーン シーリング剤 一般工業用
信越化学工業¥5,398税込¥5,9381本(330g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム色白質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
一液型RTVゴム プラスチック接着
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1本(100g)ほか12日以内出荷から62日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着色灰硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)―
パッチシール ロール
信越化学工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻欠品中優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。用途建設・土木用防水。トラスコ品番855-8645材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)50厚さ(mm)1.8色灰色質量(g)445使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1
信越化学工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(500枚)ほか当日出荷から26日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm色黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱シリコーン チューブタイプ
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(500枚)16日以内出荷から25日以内出荷厚さ(mm)0.45色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7