絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 信越化学工業のすべての商品

シリコーン塗料添加剤
信越化学工業(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781缶(1kg)ほか46日以内出荷ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。色無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級Ⅲ溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)150(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)ほか46日以内出荷ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。色無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)70(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥24,980税込¥27,4781缶(1kg)46日以内出荷摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。色無色~褐色透明比重0.97(25℃)外観無色~褐色透明液体危険等級Ⅲ溶剤PGM(プロピレングリコールモノメチルエーテル危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)80(25℃)特性耐摩耗危険物の性状水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥6,998税込¥7,6981缶(1kg)ほか46日以内出荷摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。KP-306は、排ガス燃費装置の白金触媒に対する毒性を低減化させた製品です。色無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)1.7(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤 SEPA-COAT
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(1kg×10缶)ほか9日以内出荷シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(耐熱性)
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)
シリコーンオイル(塗料添加用)
信越化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)ほか12日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。比重0.950(25℃)揮発分25%(150℃×24h)外観無色透明液体屈折率1.400(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
電機絶縁シール用グリース一般用
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)8日以内出荷用途電気絶縁用トラスコ品番814-8108危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
電機絶縁シール用グリース 耐熱用
信越化学工業¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)12日以内出荷用途電気絶縁用トラスコ品番814-8112危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、電気絶縁性商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
熱伝導性RTVゴム
信越化学工業¥59,980税込¥65,9781缶(1kg)欠品中加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。トラスコ品番389-1992色灰使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)1(120℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類熱抵抗値(m2K/W)2.5