284件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 信越化学工業

    LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1箱(330mL×1本)ほか
    15日以内出荷
    1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
    用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など淡黄色~透明タイプアルコール型絶縁破壊電圧(kV)23引張強度(MPa)0.5指触乾燥時間(分)7硬さ(デュロメータA)25外観液状硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm切断時伸(%)150吸水率(%)0.1>粘度(Pa・s)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗値12TΩ・m
  • 2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B 信越化学工業

    2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B

    信越化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(1kg×2缶)
    60日以内出荷
    2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
    用途ポッティング用。難燃、多目的用。仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300難燃性(UL-94)V-0引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)(硬化後)1.48硬さ(デュロメータA)37外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色硬化条件80℃×2時間熱伝導率(W/mk)0.55粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL入数1kg×2缶混合比A剤(100):B剤(100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業
    4,298税込4,728
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96-200CS

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
    用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450

    信越化学工業
    10,980税込12,078
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
    用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
  • シリコーンオリゴマー 信越化学工業

    シリコーンオリゴマー

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    10日以内出荷から18日以内出荷
    シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
    用途改質剤、被膜形成、添加剤など有効成分1危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721) 信越化学工業

    フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1本
    18日以内出荷から28日以内出荷
    FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
    用途耐溶剤潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下使用温度範囲(℃)-30~+200ちょう度(25℃/混和)296比重(25℃)1.5滴点(℃)259揮発分(200℃×24h)1.4%外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(200℃/24h)3.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース適合用途耐溶剤潤滑用
  • 2液型放熱ポッティング材 KE-1285P 信越化学工業

    2液型放熱ポッティング材 KE-1285P

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1セット(1kg×2缶)ほか
    11日以内出荷から14日以内出荷
    加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
    用途放熱ポッティング仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80配合(比率)100:100難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)硬さ(デュロメータA)(硬化後)51硬化方式2液加熱型外観A剤:灰黒色 B:灰白色熱伝導率(W/mk)0.86粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間120℃×1h
  • シリコーン複合パウダー 信越化学工業

    シリコーン複合パウダー

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(1kg)
    62日以内出荷から69日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
    用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上 プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上 塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上仕様含水率(%):0.1形状球状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
  • シリコーンゴムパウダー 信越化学工業

    シリコーンゴムパウダー

    信越化学工業
    18,980税込20,878
    1箱(1kg)
    69日以内出荷
    一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
    用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上仕様含水率(%):0.1形状球状比重(真比重)0.97外観粉末屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gゴム硬度(デュロメータ―A)30
  • シリコーンレジンパウダー 信越化学工業

    シリコーンレジンパウダー

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)
    69日以内出荷
    一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
    用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上仕様含水率(%):1形状球状比重(真比重)1.3粒径(μm)2屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g粒度分布1~4(μm)
  • 熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M

    信越化学工業
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
    材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮前内径(Φmm)15.0~18.5コード177-2878収縮温度80℃~収縮率(%)50アズワン品番64-5051-89収縮後内径(Φmm)7.3~9.0耐電圧(V)20000収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業

    シリコーン シーリング剤 一般工業用

    信越化学工業
    5,398税込5,938
    1本(330g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
    用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
  • 一液型RTVゴム プラスチック接着 信越化学工業

    一液型RTVゴム プラスチック接着

    信越化学工業
    8,998税込9,898
    1本(100g)ほか
    12日以内出荷から62日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
    用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)
  • パッチテープ 信越化学工業

    パッチテープ

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1セット(10巻)
    3日以内出荷
    土木用防水シリコーン粘着シールです。シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。
    用途建設・土木用防水シール施工用に。トラスコ品番855-8646材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)25厚さ(mm)2.0灰色質量(g)290使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216
  • パッチシール クロス 信越化学工業

    パッチシール クロス

    信越化学工業
    379,800税込417,780
    1セット(10巻)
    3日以内出荷
    優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。ガラスクロス補強タイプです。
    用途建設・土木用防水。ボックスカルバートの施工に最適です。トラスコ品番855-8642材質主成分:シリコーン長さ(mm)1000幅(mm)400厚さ(mm)1.5質量(g)885使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
  • イヌバシール ロール 信越化学工業

    イヌバシール ロール

    信越化学工業
    199,800税込219,780
    1セット(10巻)
    6日以内出荷
    優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
    用途屋外タンク底部雨水浸入防止用。仕様自己粘着性材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000厚さ(mm)1.8灰色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1217
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1

    信越化学工業
    3,298税込3,628
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1箱(500枚)
    16日以内出荷から25日以内出荷
    厚さ(mm)0.45暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) 信越化学工業

    粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

    信越化学工業
    33,980税込37,378
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
    外観淡黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下商品タイプシリコングリース
  • オイル型消泡剤(合成樹脂用) 信越化学工業

    オイル型消泡剤(合成樹脂用)

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から42日以内出荷
    オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
    タイプ合成樹脂用液色淡褐色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)600比重(25度で)0.99有効成分100希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業

    オイル型離型剤(一般用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
    成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
    pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • イヌバシールHNS-200(300×1000) 信越化学工業

    イヌバシールHNS-200(300×1000)

    信越化学工業
    149,800税込164,780
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    トラスコ品番486-6479危険物の類別非危険物
  • 密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業

    密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    13日以内出荷から48日以内出荷
    密閉系熱媒オイルに適する。
    揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーン 18kg 高温用 信越化学工業

    シリコーン 18kg 高温用

    信越化学工業
    219,800税込241,780
    1個
    15日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シーリング 一般工業用(難燃用) 信越化学工業

    シーリング 一般工業用(難燃用)

    信越化学工業
    4,419税込4,861
    1本
    当日出荷
    一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
    用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーングレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 一液型RVTゴム 信越化学工業

    一液型RVTゴム

    信越化学工業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 型取り用液状シリコーンゴム KE-68 信越化学工業

    型取り用液状シリコーンゴム KE-68

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1セット
    19日以内出荷
    型取り用液状シリコーンゴム。KE-68(主剤)とCAT-RC(硬化剤)の二液縮合タイプです。KE-66が低粘度に対して、KE-68はペースト状です。
    用途型取り用その他【主剤】KE-68【硬化剤】CAT-RC内容主剤:1kg/硬化剤:40g粘度ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)211主成分シリコーン比重(25度)1.03絶縁破壊電圧(kV)1.5以上揮発分(200度/24h)0.2%低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • トップコート剤 信越化学工業

    トップコート剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    欠品中
    透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。
    用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出しクリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)
  • 簡易補修用シリコーン粘着シート 信越化学工業

    簡易補修用シリコーン粘着シート

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1セット(5箱)
    9日以内出荷
    予めカットされており、作業性良好。持ち運びが容易。大小さまざまな破損個所に対応します。
    用途小規模のクラックや漏水に対して簡易補修。セット内容パッチシールクロス/200mm×200mm:6枚、100mm×400mm:4枚
  • 抗菌剤 POLON-MF 信越化学工業

    抗菌剤 POLON-MF

    信越化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(1kg)
    16日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • スリップ防止剤(シリカ分散液) 信越化学工業

    スリップ防止剤(シリカ分散液)

    信越化学工業
    4,098税込4,508
    1缶(1kg)
    47日以内出荷
  • 風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF 信越化学工業

    風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
    用途風合い改良剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フェイズチェンジマテリアル 信越化学工業

    フェイズチェンジマテリアル

    信越化学工業
    48,980税込53,878
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    フェイズチェンジマテリアルは、熱により軟化して密着性が向上することで、優れた放射性能を発揮します。非シリコーンのフェイズチェンジ製品にはない高温領域での長期信頼性を実現します。
    用途ハイブリット車、電機自動車、LED、スマートフォンなどの熱対策難燃性V-0相当軟化点(℃)50熱伝導率(W/mk)約50危険物の類別非危険物
  • シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL 信越化学工業

    シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1本(1kg)
    32日以内出荷
    シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
    用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型耐寒タイプ(-60℃)比重(25℃)0.98外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
  • オイル型消泡剤 信越化学工業

    オイル型消泡剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    50日以内出荷
    親水性シリコーンオイル 水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。 高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
    タイプオイル型、希釈安定性液色淡褐色透明液体比重(25℃)1.01有効成分100希釈剤水、アルコールなど粘度(mPa・s)(25℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性