285件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2

    信越化学工業
    4,898税込5,388
    1セット(500枚)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm厚さ(mm)0.11淡紫伸び(%)26連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(MPa)31密度(g/cm3)1.65(23℃)硬さ(デュロメータA)87熱伝導率(W/mk)0.9比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3補強層ポリイミドフィルム危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)41体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0耐電圧(kV)6熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA

    信越化学工業
    21,980税込24,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

    信越化学工業
    43,980税込48,378
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    28,980税込31,878
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.8暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.3暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    15日以内出荷から62日以内出荷
    暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI

    信越化学工業
    42,980税込47,278
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様ポリイミドフィルム厚さ(mm)0.15±0.03寸法(mm)300×1000ピンクタイプ高電圧温度範囲(℃)-40~180伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)46密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)60耐電圧(kV)10熱抵抗値(℃/W)0.64
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG

    信越化学工業
    74,980税込82,478
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    厚さ(mm)0.2寸法(mm)320×1000淡赤褐色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0引張強度(MPa)27密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)113耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.37
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG

    信越化学工業
    6,398税込7,038
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

    信越化学工業
    49,980税込54,978
    1箱(500枚)ほか
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-779 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-779

    信越化学工業
    79,980税込87,978
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度(25度/不混和)190比重(25度)3.2絶縁破壊電圧(kV)3.2揮発分(150度/24h)0.18%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])160熱伝導率(W/mk)3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) 信越化学工業

    粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
    使用温度範囲(℃)0~80低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • 型取りRTV縮合用プライマー 信越化学工業

    型取りRTV縮合用プライマー

    信越化学工業
    4,698税込5,168
    1缶(500g)ほか
    12日以内出荷
    適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度縮合

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    9日以内出荷
    高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
    付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.14(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CX-32-1714(5.0%)
  • オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業

    オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)

    信越化学工業
    44,980税込49,478
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
    仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
    種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    5,998税込6,598
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。 優れたレベリング剤としても使用できます。
    淡黄色透明比重0.88(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)2.5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)100(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)55(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.96(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)40(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)45(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.93(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    47,980税込52,778
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
    無色~淡黄色透明比重1.05(25℃)外観無色~淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)900(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
    無色~淡褐色透明比重1.01(25℃)外観無色~淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)20(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    33,980税込37,378
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
    淡黄色比重0.98(25℃)外観淡黄色~黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
    淡黄色~淡褐色液比重1.03(25℃)外観淡黄色~淡褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)750(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
    無色透明比重1.03(25℃)外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)160(25℃)
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
    無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)150(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
    無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)70(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
    無色~褐色透明比重0.97(25℃)外観無色~褐色透明液体危険等級溶剤PGM(プロピレングリコールモノメチルエーテル危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)80(25℃)特性耐摩耗危険物の性状水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。KP-306は、排ガス燃費装置の白金触媒に対する毒性を低減化させた製品です。
    無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)1.7(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    5,198税込5,718
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
    無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.0(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 SEPA-COAT 信越化学工業

    焼付け型離型剤 SEPA-COAT

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
    用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
    比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
    比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル型離型剤(耐熱性) 信越化学工業

    オイル型離型剤(耐熱性)

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
    比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)