3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮前内径(Φmm)15.0~18.5 コード177-2878 収縮温度80℃~ 収縮率(%)50 アズワン品番64-5051-89 収縮後内径(Φmm)7.3~9.0 耐電圧(V)20000 収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮率(%)50 耐電圧(V)20000
1本
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など グレー 長さ(m)1 特性電気特性 仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮 主成分シリコーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)