「エアー泡」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)80(23℃)
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)75
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)25
添加量CAT-1310S(10.0%)
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)70
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
引裂き強度(kN/m)21
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。
オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g
タイプ高強度付加タイプ
外観半透明
粘度(Pa・s)75
添加量CAT-1314S(10.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
引張強度(MPa)5.0
破断伸度(%)350
引裂き強度(kN/m)25
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連キーワード