2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~+150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

信越化学工業シリコーンRTV
エコ商品
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷