二液型RTVゴム 高強度縮合信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から29日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ外観灰白色粘度(Pa・s)45添加量CAT-1417-30(5.0%)可使時間(分)90(23℃)硬化時間23℃×24時間密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa)3.6破断伸度(%)300引裂き強度(kN/m)23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類