19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間 タイプ高強度付加 配合(比率)1:1 引張強度(MPa)3.5 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 内容量(kg)A剤:1、B剤:1 粘度(Pa・s)A:85、B:50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂強度12(kN/m)
1セット(2kg)
31,980 税込35,178
当日出荷

用途一般用 外観黒色 比重1.2(23℃) 硬さ(デュロメータA)70 引張強度(MPa)7 伸び(%)(切断時)170 反撥弾性(%)50 引裂き強度(kN/m)15 圧縮永久歪(%)24(15℃×22h) 体積抵抗率(Ω・m)0.025 熱伝導率(W/mk)0.63 難燃性UL94:V-0 仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品 寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)70 引張強度(MPa)7.5 密度(g/cm3)1.40(23℃) 硬さ(デュロメータA)88 外観灰白色 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.2 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)20 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)18 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)80(23℃) 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)75 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)25 添加量CAT-1310S(10.0%)
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1300 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)90(23℃) 引張強度(MPa)5.0 密度(g/cm3)1.09(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)95 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)17 添加量CAT-1300(10.0%)
1箱(1kg×10缶)
58,980 税込64,878
9日以内出荷

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)65 引張強度(MPa)6.0 密度(g/cm3)1.32(23℃) 硬さ(デュロメータA)83 外観灰白色 粘度(Pa・s)75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)200(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)12 添加量CAT-RG(10.0%)
1セットほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1600 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)200 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.27(23℃) 硬さ(デュロメータA)45 外観灰白色 粘度(Pa・s)170 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CAT-1600(10.0%)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CAT-1300L-4 100g 破断伸度(%)800 可使時間(分)240(23℃) 引張強度(MPa)1.1 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観半透明 粘度(Pa・s)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間120℃×30分(推奨) 引裂き強度(kN/m)10 硬度(アスカーC)8 添加量CAT-1300L-4(6.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)3.0 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)15 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)16 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 引裂き強度(kN/m)21
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g タイプ高強度付加タイプ 外観半透明 粘度(Pa・s)75 添加量CAT-1314S(10.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 引張強度(MPa)5.0 破断伸度(%)350 引裂き強度(kN/m)25 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 添加量CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa)3.6 破断伸度(%)300 引裂き強度(kN/m)23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般用 仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品 寸法(mm)300×300 比重1.17(23℃) 伸び(%)(切断時)250 難燃性UL94:V-0 引張強度(MPa)5.2 硬さ(デュロメータA)65 外観黒色 熱伝導率(W/mk)0.57 圧縮永久歪(%)20(15℃×22h) 反撥弾性(%)54 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)7 体積抵抗率(Ω・m)0.05
1箱(5枚)ほか
46,980 税込51,678
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム 一般
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g タイプ一般型取り用・縮合タイプ 破断伸度(%)280 可使時間(分)30(23℃) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.16(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)3 危険物の性状非水溶性 添加量CLC-229(5.0%)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1316 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)700 可使時間(分)60(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)23 外観半透明 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)33 添加量CAT-1316(10.0%)
1缶(1kg)ほか
22,980 税込25,278
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般用 仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品 寸法(mm)300×300 比重1.11(23℃) 伸び(%)(切断時)300 引張強度(MPa)5.7 硬さ(デュロメータA)66 外観黒色 熱伝導率(W/mk)0.38 圧縮永久歪(%)27(15℃×22h) 反撥弾性(%)42 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)9.2 体積抵抗率(Ω・m)0.009
1箱(5枚)ほか
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ