一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)70
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
引裂き強度(kN/m)21
関連キーワード