4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)3.0 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)15 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)16 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.2 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)20 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)18 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 添加量CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa)3.6 破断伸度(%)300 引裂き強度(kN/m)23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ