3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上 プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上 塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上 仕様含水率(%):0.1 形状球状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g
1箱(1kg)ほか
29,980 税込32,978
62日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上 仕様含水率(%):1 形状球状 比重(真比重)1.3 粒径(μm)2 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 粒度分布1~4(μm)
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上 仕様含水率(%):0.1 形状球状 比重(真比重)0.97 外観粉末 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g ゴム硬度(デュロメータ―A)30
1箱(1kg)ほか
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ