カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(3)
  • ParkerTAIYO(73)
  • スバル(70)
  • シグマ光機(60)
  • 堀内機械(55)
  • CKD(49)
  • SMC(42)
  • ナンシン(25)
  • 河村電器産業(13)
  • メイキコウ(12)
  • TRUSCO(11)
  • JTC(11)
  • ワルター(11)
  • NOK(10)
  • 京セラ(9)
  • アズワン(8)
  • BOURNS(8)
  • アルファ[販促](6)
  • omron(オムロン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TC-100」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE信越化学工業
69,980税込76,978
1箱(5枚)
当日出荷から23日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS信越化学工業
58,980税込64,878
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2信越化学工業
69,980税込76,978
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20信越化学工業
58,980税込64,878
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10信越化学工業
58,980税込64,878
1箱(2枚)
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4信越化学工業
19,980税込21,978特価
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業低硬度放熱シリコーンゴムシート信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(5枚)
9日以内出荷から20日以内出荷
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)10
超低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンゴムシート信越化学工業
59,980税込65,978
1箱(5枚)
11日以内出荷から16日以内出荷
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7信越化学工業
37,980税込41,778
1箱(5枚)
14日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA信越化学工業
34,980税込38,478
1箱(5枚)
15日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ信越化学工業
27,980税込30,778
1箱(5枚)
30日以内出荷
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装用薬品カテゴリ
関連カテゴリ