カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- ヤマダコーポレーション(9)
- ニッサン(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- アイゼン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- nexperia(1)
- 日本ブレード(1)
「eg-400」の検索結果

高硬度放熱シリコーン TC-EG
信越化学工業¥74,980~税込¥82,478~1箱(10枚)13日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180色淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3難燃性V-0仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物