カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivac f-4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
17,980税込19,778
1缶(535g)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油カテゴリ
関連カテゴリ