18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(100g)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃)-40~180 硬化前性状中粘度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール 材質主成分:シリコーン 質量(g)404 容量(g)330
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用 灰色 質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 トラスコ品番423-0183 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
当日出荷

低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど 硬化方式縮合(アセトン) 危険等級
1本(140g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプです。
用途MIL規格 シーリング・コーティング材。 質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用 種別一般電気用 タイプ1液縮合型常温硬化 使用温度範囲(℃)-40~180 指触乾燥時間(分)1 硬化方式脱アセトンタイプ 外観ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 質量(g)404
1本(330mL)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン
1本(100mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです 仕様低粘度 トラスコ品番814-8106 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 指触乾燥時間(分)60 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

信越化学工業一般電気用 クリア
金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 透明 質量(g)114 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン トラスコ品番492-0970 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
当日出荷

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 材質主成分:シリコーン 容量(mL)330 質量(g)408 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途一般工業用シーリーングです。 材質主成分:シリコーン 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業シーリング剤
RoHS
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
クリア 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 主成分シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)