絞り込み
特性
- 速乾(1)
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(1)
- コクゴ(1)
- 三桂製作所(4)
- ELPA(3)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(3)
- KITO(キトー)(1)
- LION (ライオン事務器)(2)
- PITWORK(日産)(2)
- SMC(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(2)
- スズキ(4)
- スバル(12)
- スワロー電機(2)
- ニッサン(2)
- 三菱(7)
- 二六製作所(2)
- 椿本チエイン(7)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ke-42」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1本(330mL×1本)ほか24日以内出荷KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体