5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング クリア 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~+180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物 特性絶縁
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~+150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

信越化学工業シリコーンRTV
エコ商品
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
36日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード